Eriks
ARI

ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15623 Serie 25.902 Sphäroguss offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 22,1 - 28,0 barg Eintritt DN65 PN40 Austritt DN100

  • ERIKS:12617364
  • Hersteller:25902006511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

2.092,70 €/ Stückexkl. MwSt

2.448,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
25.902
Typ
15623
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Sphäroguss
Werkstoffqualität Einlassseite
EN-JS1049
Material Gehäuse Austrittseite
Sphäroguss
Werkstoffqualität Austrittseite
EN-JS1049
Nennweite Einlassseite
DN65
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN40
Norm Anschluss Einlassseite
EN 1092-2
Nennweite Austrittseite
DN100
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN16
Norm Anschluss Austrittseite
EN 1092-2
Einstellbereich
von 22.1 bis 28 bar
Abblaseigenschaften
Vollhub
Ventildurchlass
58.5 mm
Ventilstößel
Offen
Gasdichte Kappe
Nein
Federkappe geschlossen
Nein
Material Federkappe
Sphäroguss
Material Kegel
1.4122
Material Sitz
1.4571
Dichtung
Metall
Faltenbalg
Nein
Material Feder
Federstahl (1.8159)
Material Spindel
1.4021+QT
Mediumtemperatur
von -10 bis 350 °C