Eriks
ARI

ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15622 Serie 25.911 Sphäroguss gasdicht Einstellbereich 1,55 - 2,00 barg Eintritt PN40 DN100 Austritt PN16 DN150

  • ERIKS:12560119
  • Hersteller:25.911 DN100 1,55-2,0B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

3.672,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.296,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
25.911
Typ
15622
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Sphäroguss
Werkstoffqualität Einlassseite
EN-JS1049
Material Gehäuse Austrittseite
Sphäroguss
Werkstoffqualität Austrittseite
EN-JS1049
Nennweite Einlassseite
DN100
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN40
Norm Anschluss Einlassseite
EN 1092-2
Nennweite Austrittseite
DN150
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN16
Norm Anschluss Austrittseite
EN 1092-2
Einstellbereich
von 1.55 bis 2 bar
Abblaseigenschaften
Vollhub
Ventildurchlass
90 mm
Ventilstößel
Nein
Gasdichte Kappe
Ja
Federkappe geschlossen
Ja
Material Federkappe
Sphäroguss
Material Kegel
1.4122
Material Sitz
1.4571
Dichtung
Metall
Faltenbalg
Nein
Material Feder
Federstahl (1.8159)
Material Spindel
1.4021+QT
Mediumtemperatur
von -10 bis 350 °C