1.479,85 €/ Stückexkl. MwSt
1.731,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARI |
Serie | 25.901 |
Typ | 15620 |
Norm | ISO 4126-1 |
Ausführung | Federbelastetes Sicherheitsventil |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Sphäroguss |
Werkstoffqualität Einlassseite | EN-JS1049 |
Material Gehäuse Austrittseite | Sphäroguss |
Werkstoffqualität Austrittseite | EN-JS1049 |
Nennweite Einlassseite | DN50 |
Anschluss Einlassseite | Flansch |
Druckstufe Einlassseite | PN40 |
Norm Anschluss Einlassseite | EN 1092-2 |
Nennweite Austrittseite | DN80 |
Anschluss Austrittseite | Flansch |
Druckstufe Austrittseite | PN16 |
Norm Anschluss Austrittseite | EN 1092-2 |
Einstellbereich | von 1.55 bis 2 bar |
Abblaseigenschaften | Vollhub |
Ventildurchlass | 45 mm |
Ventilstößel | Geschlossen |
Gasdichte Kappe | Ja |
Federkappe geschlossen | Ja |
Material Federkappe | Sphäroguss |
Material Kegel | 1.4122 |
Material Sitz | 1.4571 |
Dichtung | Metall |
Faltenbalg | Nein |
Material Feder | Federstahl (1.8159) |
Material Spindel | 1.4021+QT |
Mediumtemperatur | von -10 bis 350 °C |