Eriks
ARI

ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15602 Serie 35.911 Stahl/Metall gasdicht Einstellbereich 2,75 - 3,30 barg Eintritt PN40 DN150 Austritt PN16 DN250

  • ERIKS:12560271
  • Hersteller:35.911 DN150 2,75-3,3B
Image 1
Vollhub Sicherheitsventile werden meistens angewended für Dämpfe (auch Wasserdampf) und Gase. Bei großen Mengen, auch geeignet für Flüssigkeiten.
Anforderungen: nach EN ISO4126-1, TRD421 und AD2000-A2
Zulassungen: TÜV, PED, DNV.

Optionen:
- Weichdichtungskegel: EPDM, Neoprene (CR) und Viton (FPM).
- Edelstahl Faltenbalg

Material Gehäuse: Stahlguss 1.0619
PN40 / Flansch Austritt PN16
Geschlossene Federhaube, gasdichte Kappe
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

9.282,00 €/ Stückexkl. MwSt

10.859,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
35.911
Typ
15602
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Stahl
Werkstoffqualität Einlassseite
1.0619+N
Material Gehäuse Austrittseite
Stahl
Werkstoffqualität Austrittseite
1.0619+N
Nennweite Einlassseite
DN150
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN40
Norm Anschluss Einlassseite
EN 1092-1
Nennweite Austrittseite
DN250
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN16
Norm Anschluss Austrittseite
EN 1092-1
Einstellbereich
von 2.75 bis 3.3 bar
Abblaseigenschaften
Vollhub
Ventildurchlass
125 mm
Ventilstößel
Nein
Gasdichte Kappe
Ja
Federkappe geschlossen
Ja
Material Federkappe
Sphäroguss
Material Kegel
1.4122
Material Sitz
1.4571
Dichtung
Metall
Faltenbalg
Nein
Material Feder
Federstahl (1.8159)
Material Spindel
1.4021+QT
Mediumtemperatur
von -10 bis 450 °C