Eriks
ARI

ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15601 Serie 35.912 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 22,1 - 28,0 barg Eintritt DN32 Austritt PN16 DN50

  • ERIKS:12617788
  • Hersteller:35912003211
Image 1
Vollhub Sicherheitsventile werden meistens angewended für Dämpfe (auch Wasserdampf) und Gase. Bei großen Mengen, auch geeignet für Flüssigkeiten. Anforderungen: nach EN ISO4126-1, TRD421 und AD2000-A2 Zulassungen: TÜV, PED, DNV. Optionen: - Weichdichtungskegel: EPDM, Neoprene (CR) und Viton (FPM). - Edelstahl Faltenbalg Material Gehäuse: Stahlguss 1.0619 PN40 / Flansch Austritt PN16 Geschlossene Federhaube, offene Anlüftung
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

1.223,15 €/ Stückexkl. MwSt

1.431,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
35.912
Typ
15601
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Stahl
Werkstoffqualität Einlassseite
1.0619+N
Material Gehäuse Austrittseite
Stahl
Werkstoffqualität Austrittseite
1.0619+N
Nennweite Einlassseite
DN32
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN40
Norm Anschluss Einlassseite
EN 1092-1
Nennweite Austrittseite
DN50
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN16
Norm Anschluss Austrittseite
EN 1092-1
Einstellbereich
von 22.1 bis 28 bar
Abblaseigenschaften
Vollhub
Ventildurchlass
29 mm
Ventilstößel
Offen
Gasdichte Kappe
Nein
Federkappe geschlossen
Ja
Material Federkappe
Sphäroguss
Material Kegel
1.4122
Material Sitz
1.4571
Dichtung
Metall
Faltenbalg
Nein
Material Feder
Federstahl (1.8159)
Material Spindel
1.4021+QT
Mediumtemperatur
von -10 bis 450 °C