Eriks
ARI

ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 21,1 - 26,0 barg Eintritt PN40 DN150 Austritt PN16 DN250

  • ERIKS:12619357
Image 1
Hochleuchtende Sicherheitseinrichtungen werden hauptsächlich für Schwaden (wie Dampf) und Gase eingesetzt. Bei großen Mengen auch für Flüssigkeiten zu verwenden.
Entwurf gemäß EN ISO4126-1, TRD421 und AD2000-A2
Art der Zulassungen: TÜV, PED, DNV

Optionen:

O-Ring im Ventil: EPDM, Neopren (CR) oder FKM (FPM).
- Edelstahlbalg.

Werkstoff Gehäuse: Stahl 1.0619

PN40 / Flanschauslass PN16
Geschlossene Federkappe, geschlossener Ventilstößel
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

9.979,00 €/ Stückexkl. MwSt

11.675,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
35.901
Typ
15600
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Stahl
Werkstoffqualität Einlassseite
1.0619+N
Material Gehäuse Austrittseite
Stahl
Werkstoffqualität Austrittseite
1.0619+N
Nennweite Einlassseite
DN150
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN40
Norm Anschluss Einlassseite
EN 1092-1
Nennweite Austrittseite
DN250
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN16
Norm Anschluss Austrittseite
EN 1092-1
Einstellbereich
von 21.1 bis 26 bar
Abblaseigenschaften
Vollhub
Ventildurchlass
125 mm
Ventilstößel
Geschlossen
Gasdichte Kappe
Ja
Federkappe geschlossen
Ja
Material Federkappe
Sphäroguss
Material Kegel
1.4122
Material Sitz
1.4571
Dichtung
Metall
Faltenbalg
Nein
Material Feder
Federstahl (1.8159)
Material Spindel
1.4021+QT
Mediumtemperatur
von -10 bis 450 °C