1.042,10 €/ Stückexkl. MwSt
1.219,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARI |
Serie | 35.901 |
Typ | 15600 |
Norm | ISO 4126-1 |
Ausführung | Federbelastetes Sicherheitsventil |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Stahl |
Werkstoffqualität Einlassseite | 1.0619+N |
Material Gehäuse Austrittseite | Stahl |
Werkstoffqualität Austrittseite | 1.0619+N |
Nennweite Einlassseite | DN25 |
Anschluss Einlassseite | Flansch |
Druckstufe Einlassseite | PN40 |
Norm Anschluss Einlassseite | EN 1092-1 |
Nennweite Austrittseite | DN40 |
Anschluss Austrittseite | Flansch |
Druckstufe Austrittseite | PN16 |
Norm Anschluss Austrittseite | EN 1092-1 |
Einstellbereich | von 9.1 bis 16 bar |
Abblaseigenschaften | Vollhub |
Ventildurchlass | 22.5 mm |
Ventilstößel | Geschlossen |
Gasdichte Kappe | Ja |
Federkappe geschlossen | Ja |
Material Federkappe | Sphäroguss |
Material Kegel | 1.4122 |
Material Sitz | 1.4571 |
Dichtung | Metall |
Faltenbalg | Nein |
Material Feder | Federstahl (1.8159) |
Material Spindel | 1.4021+QT |
Mediumtemperatur | von -10 bis 450 °C |