3.462,05 €/ Stückexkl. MwSt
4.050,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARI |
Serie | 55.923 |
Typ | 15561 |
Norm | ISO 4126-1 |
Ausführung | Federbelastetes Sicherheitsventil |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Einlassseite | 1.4408 |
Material Gehäuse Austrittseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Austrittseite | 1.4408 |
Nennweite Einlassseite | DN50 |
Anschluss Einlassseite | Flansch |
Druckstufe Einlassseite | PN40 |
Norm Anschluss Einlassseite | EN 1092-1 |
Nennweite Austrittseite | DN50 |
Anschluss Austrittseite | Flansch |
Druckstufe Austrittseite | PN40 |
Norm Anschluss Austrittseite | EN 1092-1 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Einstellbereich | von 13 bis 17 bar |
Abblaseigenschaften | Niedrighub |
Ventildurchlass | 29 mm |
Ventilstößel | Nein |
Gasdichte Kappe | Ja |
Federkappe geschlossen | Ja |
Material Federkappe | 1.4408 |
Material Kegel | 1.4571 |
Material Sitz | 1.4571 |
Dichtung | Metall |
Faltenbalg | Nein |
Material Feder | 1.4310 |
Material Spindel | 1.4571 |
Mediumtemperatur | von -60 bis 400 °C |