Eriks
ARI

ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15442 Serie 35.923 Stahl/Metall gasdicht Einstellbereich 1,2 - 2,1 barg PN40 DN80

  • ERIKS:13535403
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

2.008,55 €/ Stückexkl. MwSt

2.350,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
35.923
Typ
15442
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Stahl
Werkstoffqualität Einlassseite
1.0619+N
Material Gehäuse Austrittseite
Stahl
Werkstoffqualität Austrittseite
1.0619+N
Nennweite Einlassseite
DN80
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN40
Norm Anschluss Einlassseite
EN 1092-1
Nennweite Austrittseite
DN80
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN40
Norm Anschluss Austrittseite
EN 1092-1
Einstellbereich
von 1.2 bis 2.1 bar
Abblaseigenschaften
Niedrighub
Ventildurchlass
44 mm
Ventilstößel
Nein
Gasdichte Kappe
Ja
Federkappe geschlossen
Ja
Material Federkappe
Sphäroguss
Material Kegel
1.4122
Material Sitz
1.4571
Dichtung
Metall
Faltenbalg
Nein
Material Feder
Federstahl (1.8159)
Material Spindel
1.4021+QT
Mediumtemperatur
von -10 bis 450 °C