6.995,50 €/ Stückexkl. MwSt
8.184,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARI |
Serie | 12.912 |
Norm | ISO 4126-1 |
Ausführung | Federbelastetes Sicherheitsventil |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Grauguss |
Werkstoffqualität Einlassseite | EN-JL1040 |
Material Gehäuse Austrittseite | Grauguss |
Werkstoffqualität Austrittseite | EN-JL1040 |
Nennweite Einlassseite | DN150 |
Anschluss Einlassseite | Flansch |
Druckstufe Einlassseite | PN16 |
Nennweite Austrittseite | DN250 |
Anschluss Austrittseite | Flansch |
Druckstufe Austrittseite | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Einstellbereich | von 3.35 bis 4.1 bar |
Abblaseigenschaften | Vollhub |
Ventildurchlass | 125 mm |
Ventilstößel | Offen |
Gasdichte Kappe | Nein |
Federkappe geschlossen | Ja |
Material Federkappe | Grauguss |
Material Kegel | 1.4122 |
Material Sitz | 1.4571 |
Dichtung | Metall |
Material Feder | Federstahl (1.8159) |
Material Spindel | 1.4021+QT |
Mediumtemperatur | von -10 bis 300 °C |