Eriks
ARI

ARI Federbelastetes Sicherheistventil Typ 564 Serie 12.902 Grauguss offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 14,1 - 16 barg Eintritt PN16 DN80 Austritt PN16 DN125

  • ERIKS:12617247
  • Hersteller:12902008010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vollhub Sicherheitsventile werden meistens angewended für Dämpfe (auch Wasserdampf) und Gase. Bei großen Mengen, auch geeignet für Flüssigkeiten.
Anforderungen: nach EN ISO4126-1, TRD421 und AD2000-A2
Zulassungen: TÜV, PED, DNV.

Optionen:
- Weichdichtungskegel: EPDM, Neoprene (CR) und Viton (FPM).
- Edelstahl Faltenbalg

Material Gehäuse: Gusseisen EN-JL1040
PN16
Offene Federhaube, offene Anlüftung
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

2.436,95 €/ Stückexkl. MwSt

2.851,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
12902
Typ
564
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Grauguss
Werkstoffqualität Einlassseite
EN-JL1040
Material Gehäuse Austrittseite
Grauguss
Werkstoffqualität Austrittseite
EN-JL1040
Nennweite Einlassseite
DN80
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN16
Nennweite Austrittseite
DN125
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Einstellbereich
von 14.1 bis 16 bar
Abblaseigenschaften
Vollhub
Ventildurchlass
72 mm
Ventilstößel
Offen
Gasdichte Kappe
Nein
Federkappe geschlossen
Nein
Material Federkappe
Grauguss
Material Kegel
1.4122
Material Sitz
1.4571
Dichtung
Metall
Material Feder
Federstahl (1.8159)
Material Spindel
1.4021+QT
Mediumtemperatur
von -10 bis 300 °C