Eriks
ARI

ARI Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 4" (100)

  • ERIKS:13610034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
32.041
Typ
1818
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM SA216 WCB
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 15
Einbaulänge
292 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Balg
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
ASTM A276 420
Material Spindel
ASTM A276 420
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Faltenbalg
ASTM A 240 316Ti
Material Deckel
ASTM SA216 WCB
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
427 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
14 bar
Kv-Wert
675 m³/h
Mit Stellungsanzeige
Ja