Eriks
ARI

ARI Elektrisch betätigtes Regelventiel Typ: 2881 Serie: 12.440 Grauguss PTFE Äquiprozentual Premio-pl 5 Netzspannung (Angabe): 100 - 240V AC KVS-Wert: 100m³/h PN16 DN80

  • ERIKS:12725946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungsbereich
  • Präzise Steuerung unter anderem von Wasser, Dampf, Kühlmittel, neutralen Flussigkeiten und Gasen.
Besonderheiten
  • Wirtschaftlich bewährtes Design
  • Einfache Spindelführung
  • Breiter Regelbereich und präzise dank eines Regelverhältnisses von 50: 1.
  • Verschiedene Spindelabdichtung Varianten.
  • Verschiedene Kvs werte.
  • Geringe Leckrate durch konische Ventildichtung.
  • Kennlinie Gleichprozentig.
  • Elektrischer Premio-Plus® Antrieb.
  • Integrierter digitaler Stellungsregler
  • Ausgestattet mit Handnotbetätigung.
Zur Liste hinzufügen

3.291,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.850,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
12.440
Typ
2881
Funktion
2-Wege Regelventil
Nennweite
DN80
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN80
Anschlussnorm
EN 1092-1/02
Druckstufe Flansch
PN16
KVS-Wert
100 m³/h
Bodencharakteristik
Äquiprozentual
Stecker
Parabolischer Konus
Hub
30 mm
Verfahrweg
50:1
Leckageklasse
IV EN60534-4
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Deckel
Sphäroguss (EN-JS1049)
Schüttkegel
Edelstahl 420 (1.4021)
Material Sitz
Edelstahl 420 (1.4021)
Material Spindel
Edelstahl 420 (1.4021)
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
PTFE
Material Deckeldichtung
Grafit
Oberflächenschutz
Farbe min. 30 µm
Typ Antriebs
Elektrisch
Typenschlüssel Antrieb
Premio-pl 5
Verstellkraft
5 kN
Netzspannung (Angabe)
100 - 240V AC
Nullspannungsrücklauf
Ohne
Max. aufgenommene el. Energie
65 V·A
Laufzeit
30s / 64s / 79s / 120s s
Max. Druckunterschied in geöffnetem Stand
4 bar
Schließdruck
8 bar
Steuersignal
Drei-Punkt / 0-10V / 4-20mA
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Rückmeldung
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Mit Endkontakten
Nein
Standanzeige
Ja
Handbedienung
Ja
Mediumtemperatur
von -10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C
DN
DN80
Antrieb
Premio-pl 5
A
171 mm
H
600 mm
L
310 mm
Gewicht
28 kg