Eriks
ARI

ARI Elektrisch betätigtes Regelventiel Typ: 2834 Serie: 55.448 Edelstahl AISI 316L/PTFE Äquiprozentual Premio-pl 5 Netzspannung (Angabe): 100 - 240V AC KVS-Wert: 40m³/h PN40 DN100

  • ERIKS:13463082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8.430,00 €/ Stückexkl. MwSt

9.863,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
55.448
Typ
2834
Funktion
2-Wege Regelventil
Nennweite
DN100
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN100
Anschlussnorm
EN 1092-1/02
Druckstufe Flansch
PN40
KVS-Wert
40 m³/h
Bodencharakteristik
Äquiprozentual
Stecker
Parabolischer Konus
Hub
15 mm
Verfahrweg
50:1
Leckageklasse
IV EN60534-4
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Deckel
Edelstahl 316 (1.4408)
Schüttkegel
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Material Sitz
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Material Spindel
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
PTFE
Material Deckeldichtung
Grafit
Typ Antriebs
Elektrisch
Typenschlüssel Antrieb
Premio-pl 5
Verstellkraft
5 kN
Netzspannung (Angabe)
100 - 240V AC
Nullspannungsrücklauf
Ohne
Max. aufgenommene el. Energie
65 V·A
Laufzeit
15s / 32s / 39s / 60s s
Max. Druckunterschied in geöffnetem Stand
29 bar
Schließdruck
29 bar
Steuersignal
Drei-Punkt / 0-10V / 4-20mA
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Rückmeldung
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Mit Endkontakten
Nein
Standanzeige
Ja
Handbedienung
Ja
Mediumtemperatur
von -10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C
DN
DN100
Antrieb
Premio-pl 5
A
171 mm
H
588 mm
L
350 mm
Gewicht
44 kg