




2.754,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.222,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARI |
Serie | 23./25.448 |
Typ | 2832 |
Funktion | 2-Wege Regelventil |
Nennweite | DN15 |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1049 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN15 |
Anschlussnorm | EN 1092-1/02 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
KVS-Wert | 0.25 m³/h |
Bodencharakteristik | Äquiprozentual |
Stecker | Parabolischer Konus |
Hub | 10 mm |
Verfahrweg | 50:1 |
Leckageklasse | IV EN60534-4 |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Deckel | Stahl (1.0619+N) |
Schüttkegel | Edelstahl 420 (1.4021) |
Material Sitz | Edelstahl 420 (1.4021) |
Material Spindel | Edelstahl 420 (1.4021) |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | PTFE |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Oberflächenschutz | Farbe min. 30 µm |
Typ Antriebs | Elektrisch |
Typenschlüssel Antrieb | Premio-pl 2,2 |
Verstellkraft | 2.2 kN |
Netzspannung (Angabe) | 100 - 240V AC |
Nullspannungsrücklauf | Ohne |
Max. aufgenommene el. Energie | 65 V·A |
Laufzeit | 10s / 21s / 26s / 40s s |
Max. Druckunterschied in geöffnetem Stand | 40 bar |
Schließdruck | 40 bar |
Steuersignal | Drei-Punkt / 0-10V / 4-20mA |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mit Rückmeldung | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Mit Endkontakten | Nein |
Standanzeige | Ja |
Handbedienung | Ja |
Mediumtemperatur | von -10 bis 220 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 70 °C |
DN | DN15 |
Antrieb | Premio-pl 2,2 |
A | 171 mm |
H | 496 mm |
L | 130 mm |
Gewicht | 10 kg |