Eriks
ARI

ARI Absperrventil Typ 2877 Serie 23.405 Sphäroguss/Edelstahl fester kegel elektrisch Premio-5 Schließdruck 15,9 bar PN25 DN50

  • ERIKS:14282143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.229,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.607,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
23.405
Typ
2877
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1049
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN50
Anschluss Größe
DN50
Anschlussnorm
EN 1092-2
Druckstufe Artikel
PN25
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
230 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
47 m³/h
Schließdruck
15.9 bar
Max. Druckunterschied in geöffnetem Stand
2 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
Premio 5
Typ Antriebs
Elektrisch
Funktionssteller
Letzte Position
Netzspannung (Angabe)
100 - 240V AC
Verstellkraft
5 kN
Max. aufgenommene el. Energie
65 W
Laufzeit
34s
Endkontakte
Nein
Standanzeige
Ja
Nothandbedienung
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegel
1.4021+QT
Material Sitz
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021+QT
Material Deckel
EN-JS1049
Material Deckeldichtung
Grafit
Oberflächenschutz
Farbe min. 30 µm
Material Bedienelement
PC
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von -10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C
DN
DN50
Antrieb
Premio 5
A
171 mm
B
83 mm
H
572 mm
L
230 mm
Gewicht
19 kg