Eriks
ARI

ARI Absperrventil Typ 2877 Serie 23.405 Sphäroguss/Edelstahl fester kegel elektrisch Premio-2,2 Schließdruck 25 bar PN25 DN15

  • ERIKS:13426467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.656,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.937,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
23.405
Typ
2877
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1049
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN15
Anschluss Größe
DN15
Anschlussnorm
EN 1092-2
Druckstufe Artikel
PN25
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
130 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
4.2 m³/h
Schließdruck
25 bar
Max. Druckunterschied in geöffnetem Stand
2 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
Premio 2,2
Typ Antriebs
Elektrisch
Funktionssteller
Letzte Position
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Verstellkraft
2.2 kN
Max. aufgenommene el. Energie
21 W
Laufzeit
11s
Endkontakte
Nein
Standanzeige
Ja
Nothandbedienung
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegel
1.4021+QT
Material Sitz
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021+QT
Material Deckel
EN-JS1049
Material Deckeldichtung
Grafit
Oberflächenschutz
Farbe min. 30 µm
Material Bedienelement
PC
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von -10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C
DN
DN15
Antrieb
Premio 2,2
A
171 mm
B
48 mm
H
551 mm
L
130 mm
Gewicht
10 kg