Eriks
ARI

ARI Absperrventil Typ 2877 Serie 23.405 Sphäroguss/Edelstahl fester kegel elektrisch Premio-15 Schließdruck 14,5 bar PN25 DN100

  • ERIKS:14282146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.380,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.954,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
23.405
Typ
2877
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1049
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN100
Anschluss Größe
DN100
Anschlussnorm
EN 1092-2
Druckstufe Artikel
PN25
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
350 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
188 m³/h
Schließdruck
14.5 bar
Max. Druckunterschied in geöffnetem Stand
1.5 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
Premio 15
Typ Antriebs
Elektrisch
Funktionssteller
Letzte Position
Netzspannung (Angabe)
100 - 240V AC
Verstellkraft
15 kN
Max. aufgenommene el. Energie
65 W
Laufzeit
66s
Endkontakte
Nein
Standanzeige
Ja
Nothandbedienung
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegel
1.4021+QT
Material Sitz
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021+QT
Material Deckel
EN-JS1049
Material Deckeldichtung
Grafit
Oberflächenschutz
Farbe min. 30 µm
Material Bedienelement
PC
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von -10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C
DN
DN100
Antrieb
Premio 15
A
210 mm
B
118 mm
H
794 mm
L
350 mm
Gewicht
48 kg