Eriks
ARI

ARI Absperrventil Typ 2877 Serie 22.405 Sphäroguss/Edelstahl fester kegel elektrisch Premio-12 Schließdruck 16 bar 2 x ES PN16 DN65

  • ERIKS:14419404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.935,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.433,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
22.405
Typ
2877
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1049
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN65
Anschluss Größe
DN65
Anschlussnorm
EN 1092-2
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
290 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
77 m³/h
Schließdruck
16 bar
Max. Druckunterschied in geöffnetem Stand
2 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
Premio 12
Typ Antriebs
Elektrisch
Funktionssteller
Letzte Position
Netzspannung (Angabe)
100 - 240V AC
Verstellkraft
12 kN
Max. aufgenommene el. Energie
65 W
Laufzeit
45s
Endkontakte
2 x Mechanisch
Standanzeige
Ja
Nothandbedienung
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegel
1.4021+QT
Material Sitz
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021+QT
Material Deckel
EN-JS1049
Material Deckeldichtung
Grafit
Oberflächenschutz
Farbe min. 30 µm
Material Bedienelement
PC
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von -10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C
DN
DN65
Antrieb
Premio 12
A
210 mm
B
93 mm
H
759 mm
L
290 mm
Gewicht
28 kg