1.556,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.820,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARI |
Serie | 12.405 |
Typ | 2876 |
Funktion | Zweiwegeventil |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN15 |
Anschluss Größe | DN15 |
Anschlussnorm | EN 1092-2 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 130 mm |
Kegelform | Fester Kegel |
Kv-Wert | 4.2 m³/h |
Schließdruck | 16 bar |
Max. Druckunterschied in geöffnetem Stand | 2 bar |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Antrieb | Premio 2,2 |
Typ Antriebs | Elektrisch |
Funktionssteller | Letzte Position |
Netzspannung (Angabe) | 230V AC |
Verstellkraft | 2.2 kN |
Max. aufgenommene el. Energie | 21 W |
Laufzeit | 11s |
Endkontakte | Nein |
Standanzeige | Ja |
Nothandbedienung | Ja |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Kegel | 1.4021+QT |
Material Sitz | 1.4021+QT |
Material Spindel | 1.4021+QT |
Material Deckel | EN-JS1049 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Oberflächenschutz | Farbe min. 30 µm |
Material Bedienelement | PC |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | von -10 bis 220 °C |
DN | DN15 |
Antrieb | Premio 2,2 |
A | 171 mm |
B | 48 mm |
H | 551 mm |
L | 130 mm |
Gewicht | 9 kg |