Eriks
ARI

ARI Absperrventil Typ: 2577 Serie: 23.405 Sphäroguss Fester Kegel DP34 Druck unterhalb des Ventil Federschließend Schließdruck: 16.2bar PN25/DN100

  • ERIKS:14421304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.626,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.242,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
23.405
Typ
2577
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1049
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN100
Anschluss Größe
DN100
Anschlussnorm
EN 1092-2
Druckstufe Artikel
PN25
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
350 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
188 m³/h
Schließdruck
16.2 bar
Max. Druckunterschied in geöffnetem Stand
1.5 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
DP34
Typ Antriebs
Pneumatische Membran
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Membranfläche
800 cm²
Steuerdruck
3,3 - 6 bar
Luftanschluss
3/8" (10) Innengewinde (BSPP)
Endkontakte
2 x Mechanisch
Standanzeige
Ja
Nothandbedienung
Nein
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegel
1.4021+QT
Material Sitz
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021+QT
Material Deckel
EN-JS1049
Material Deckeldichtung
Grafit
Oberflächenschutz
Farbe min. 30 µm
Material Bedienelement
Stahl
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von -10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
DN
DN100
Antrieb
DP34
A
405 mm
c
3/8" BSP
H
681 mm
L
350 mm
Gewicht
78 kg