Eriks
ARI

ARI Absperrventil Typ: 2577 Serie: 23.405 Sphäroguss Fester Kegel DP32 Druck unterhalb des Ventil Federschließend Schließdruck: 14.3bar PN25/DN32

  • ERIKS:14421300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.582,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.850,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
23.405
Typ
2577
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1049
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN32
Anschluss Größe
DN32
Anschlussnorm
EN 1092-2
Druckstufe Artikel
PN25
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
180 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
19 m³/h
Schließdruck
14.3 bar
Max. Druckunterschied in geöffnetem Stand
2 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
DP32
Typ Antriebs
Pneumatische Membran
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Membranfläche
250 cm²
Steuerdruck
1,4 bis 6 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Endkontakte
2 x Mechanisch
Standanzeige
Ja
Nothandbedienung
Nein
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegel
1.4021+QT
Material Sitz
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021+QT
Material Deckel
EN-JS1049
Material Deckeldichtung
Grafit
Oberflächenschutz
Farbe min. 30 µm
Material Bedienelement
Stahl
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von -10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
DN
DN32
Antrieb
DP32
A
250 mm
c
1/4" BSP
H
440 mm
L
180 mm
Gewicht
16 kg