1.544,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.806,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARI |
Serie | 12.405 |
Typ | 2576 |
Funktion | Zweiwegeventil |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN40 |
Anschluss Größe | DN40 |
Anschlussnorm | EN 1092-2 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 200 mm |
Kegelform | Fester Kegel |
Kv-Wert | 31 m³/h |
Schließdruck | 16 bar |
Max. Druckunterschied in geöffnetem Stand | 2 bar |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Antrieb | DP32 |
Typ Antriebs | Pneumatische Membran |
Antriebsart | Einfachwirkend |
Funktionssteller | Federschließend |
Membranfläche | 250 cm² |
Steuerdruck | 3,2 - 6 bar |
Luftanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Endkontakte | Nein |
Standanzeige | Ja |
Nothandbedienung | Nein |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Kegel | 1.4021+QT |
Material Sitz | 1.4021+QT |
Material Spindel | 1.4021+QT |
Material Deckel | EN-JS1049 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Oberflächenschutz | Farbe min. 30 µm |
Material Bedienelement | Stahl |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | von -10 bis 220 °C |
DN | DN40 |
Antrieb | DP32 |
A | 250 mm |
H | 290 mm |
L | 200 mm |