Eriks
AQUAMETRO

AQUAMETRO Ölmesser Fig. 8217 Messing Kontinuierliche Belastung 6000 l/h Durchlass 40mm PN25 DN40

  • ERIKS:12036177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.108,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.636,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AQUAMETRO
Serie
VZO
Typ
8217
Ausführung
Mechaniser Ölmesser
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN40
Durchgang
40 mm
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Messbereich nominal Qn
6 m³/h
Anlauf Volumenstrom
90 l/h
Min. Volumenstrom
225 l/h
Max. Volumenstrom
9 m³/h
Montage
Horizontal und vertikal
Druckstufe Flansch
PN25
Max. Druck
25 bar
Material Gehäuse
Ductile cast iron
Material Innenteile
Messing mit anodisiertes Aluminium
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Maß
DN40
B
210 mm
D
150
H
249.5 mm
L
300 mm