Eriks
AQUAMETRO

AQUAMETRO Ölmesser Fig. 8217 Messing Kontinuierliche Belastung 400 l/h Durchlass 15mm PN16 3/4"BSPP

  • ERIKS:11814845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.112,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.301,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AQUAMETRO
Serie
VZO
Typ
8217
Ausführung
Mechaniser Ölmesser
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
15 mm
Anschlussmaß Kupplung
1/2" BSPP(G)
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Messbereich nominal Qn
0.4 m³/h
Anlauf Volumenstrom
4 l/h
Min. Volumenstrom
20 l/h
Max. Volumenstrom
0.6 m³/h
Montage
Horizontal und vertikal
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Brass
Material Innenteile
Messing mit anodisiertes Aluminium
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Maß
DN15
D1
3/4"
D2
1/2"
H
170.5 mm
L
260 mm
L1
165 mm