1.501,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.756,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AQUAMETRO |
Serie | VZO |
Typ | 8217 |
Ausführung | Mechaniser Ölmesser |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN15 |
Durchgang | 15 mm |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Messbereich nominal Qn | 0.4 m³/h |
Anlauf Volumenstrom | 4 l/h |
Min. Volumenstrom | 20 l/h |
Max. Volumenstrom | 0.6 m³/h |
Montage | Horizontal und vertikal |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Max. Druck | 25 bar |
Material Gehäuse | Ductile cast iron |
Material Innenteile | Messing mit anodisiertes Aluminium |
Impulsausgang | 1 Liter/Puls |
Kontaktausführung | Reedkontakt |
Schaltleistung | 50mA 48V AC/DC |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Maß | DN15 |
B | 105 mm |
D | 95 |
H | 161.5 mm |
L | 165 mm |