6.025,00 €/ Stückexkl. MwSt
7.049,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AQUAMETRO |
Serie | VZO |
Typ | 8217 |
Ausführung | Mechaniser Ölmesser |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN50 |
Durchgang | 50 mm |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Messbereich nominal Qn | 20 m³/h |
Anlauf Volumenstrom | 300 l/h |
Min. Volumenstrom | 750 l/h |
Max. Volumenstrom | 30 m³/h |
Montage | Horizontal und vertikal |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Max. Druck | 25 bar |
Material Gehäuse | Ductile cast iron |
Material Innenteile | Messing mit anodisiertes Aluminium |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Maß | DN50 |
B | 280 mm |
D | 165 |
H | 305.5 mm |
L | 350 mm |