Eriks
AQUAMETRO

AQUAMETRO Ölmesser Fig. 8217 Messing Kontinuierliche Belastung 2000 l/h Durchlass 25mm PN25 DN25

  • ERIKS:12036175
  • Hersteller:229259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.692,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.979,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AQUAMETRO
Serie
VZO
Typ
8217
Ausführung
Mechaniser Ölmesser
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN25
Durchgang
25 mm
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Messbereich nominal Qn
2 m³/h
Anlauf Volumenstrom
30 l/h
Min. Volumenstrom
75 l/h
Max. Volumenstrom
3 m³/h
Montage
Horizontal und vertikal
Druckstufe Flansch
PN25
Max. Druck
25 bar
Material Gehäuse
Ductile cast iron
Material Innenteile
Messing mit anodisiertes Aluminium
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Maß
DN25
B
130 mm
D
115
H
197.5 mm
L
190 mm