1.541,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.802,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AQUAMETRO |
Serie | VZO |
Typ | 8217 |
Ausführung | Mechaniser Ölmesser |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1.1/4" BSPP(G) |
Durchgang | 25 mm |
Anschlussmaß Kupplung | 1" BSPP(G) |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Messbereich nominal Qn | 2 m³/h |
Anlauf Volumenstrom | 30 l/h |
Min. Volumenstrom | 75 l/h |
Max. Volumenstrom | 3 m³/h |
Montage | Horizontal und vertikal |
Max. Druck | 16 bar |
Material Gehäuse | Brass |
Material Innenteile | Messing mit anodisiertes Aluminium |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Maß | DN25 |
D1 | 1.1/4" |
D2 | 1" |
H | 170.5 mm |
L | 305 mm |
L1 | 190 mm |