Eriks
ANSELL

ANSELL Schnittschutz-Handschuh HyFlex® 11-947, Größe 9

  • ERIKS:13230599
  • Hersteller:11-947-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Exzellente Abriebfestigkeit.
  • Guter Schnittschutz und sehr gute Griffsicherheit durch die mikroraue Nitrilbeschichtung.
  • Flexibel und komfortabel.
  • Beschichtung beständig bei der Handhabung von öl- oder fettbenetzten Teilen.
Zur Liste hinzufügen

9,62 €/ Paarexkl. MwSt

11,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,36 €

-

12+

11,62 €

13.00%

72+

10,96 €

18.00%

144+

9,62 €

28.00%

288+

9,29 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-947
Serie
HyFlex®
Typ
11-947
Handschuhgröße
9
Material
Glasfaser, Polyamide, Polyester
Farbe
Blau / Schwarz
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Blau
Strickstärke
13
Länge
235 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4X42B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Diethyldithiocarbamate