205,99 €/ Paarexkl. MwSt
241,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 248,91 € | - |
5+ | 234,60 € | 5.75% |
10+ | 205,99 € | 17.24% |
20+ | 198,84 € | 20.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® Neoprene |
Typ | 55-305 |
Serie | AlphaTec® Neoprene |
Typ | 55-305 |
Handschuhgröße | 10 |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 0.51 mm |
Manschetten-Dicke | 0.51 |
Länge | 813 mm |
Stulpe | Rollrand |
Steril | Nein |
Latexfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Äußere Oberfläche des Handschuhs | Glatt |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 0.65 |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2100A |
EN ISO 374-1:2016 | JKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Category III, UKCA 0321 |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Diphenyl guanidine |