Eriks
ANSELL

ANSELL RABS & Isolator Handschuhe 55-303 AlphaTec Größe 10

  • ERIKS:13257942
  • Hersteller:55-303-10
Image 1
Die RABS- und Isolator-Box-Handschuhe aus Neopren der AlphaTec-Reihe zeichnen sich durch eine hohe Chemikalienfestigkeit gegen die meisten Säuren, Alkohole, Öle, Schmiermittel und Kohlenwasserstoffe aus. Sie schützen wirksam vor Schürf- und gut vor Schnitt- und Stichverletzungen.
Zur Liste hinzufügen

226,99 €/ Paarexkl. MwSt

265,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

274,28 €

-

5+

258,52 €

5.75%

10+

226,99 €

17.24%

20+

219,11 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec® Neoprene
Typ
55-303
Serie
AlphaTec® Neoprene
Typ
55-303
Handschuhgröße
10
Farbe
Schwarz
Dicke
0.76 mm
Manschetten-Dicke
0.76
Länge
813 mm
Stulpe
Rollrand
Steril
Nein
Latexfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Glatt
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3101A
EN ISO 374-1:2016
JLKOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Category III, UKCA 0321
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Diphenyl guanidine