KONSTRUKTION
Asbestfasern, wie Chrysotil, haben eine typische Größe von 3 bis 5 µm. Das für die Overalls MICROGARD® 1500 verwendete SMS-Material filtert nachweislich zu 100 % Partikel, die größer sind als 3 µm
GENÄHTE NÄHTE
Kombination von Robustheit und Partikelschutz
ANZUGMERKMALE
• 3-teilige Kapuze
• Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen
• 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende
FARBEN
Weiß, Marineblau, Rot und Orange
GRÖSSEN S-5XL
5,73 €/ Stückexkl. MwSt
6,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Typ | Coverall |
Modell | Overall |
Grösse | 2XL |
Material | SMS-Gewebe mit antistatischer Ausrüstung |
Farbe | Weiss |
Lichtbogenfest | Ja |
Chemisch beständig | Ja |
Antistatische Ausführung | Ja |
Materialgewicht | 48 |
Materialgewicht | 48 g/m² |