Eriks
ANSELL

ANSELL Overall Alphatec 2500-111 weiss M

  • ERIKS:13706757
  • Hersteller:WH25T-00111-03
Image 1

KONSTRUKTION

Das Material MICROGARD®   2500 ist ein strapazierfähiges, mikroporöses Polypropylenlaminat, das eine exzellente Barriere gegen Sprühchemikalien und infektiöse Stoffe bildet. Dieses Spezialmaterial ist atmungsaktiv und gewährleistet dem Anwender einen hohen Tragekomfort. Die materielle Stärke und Flexibilität des Materials gewährleistet Schutz und Tragekomfort selbst in anspruchsvollsten Arbeitsbereichen.

ULTRASCHALLVERSCHWEISSTE NÄHTE

Robuste Flüssigkeits- und Partikelbarriere 

ANZUGMERKMALE

•  3-teilige Kapuze
•  Gummizüge an Taille, Arm-/Beinabschlüssen
•  2-Wege-Frontreißverschluss mit Abdeckblende und doppelseitigem Klebeband
•  Fingerschlaufen

FARBE

Weiß

GRÖSSEN

S-5XL

Zur Liste hinzufügen

24,80 €/ Stückexkl. MwSt

29,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 35Mindestbestellmenge: 35

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Typ
W25T111
Grösse
M