Eriks
ANSELL

ANSELL Nitril-Einweghandschuh Nitrilite™ 93-311 nicht steril, puderfrei, Größe 7,5-8

  • ERIKS:14596792
  • Hersteller:93311080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichte Konstruktion für Geschicklichkeit und Feinmotorik
Hochwertige Nitrilformel ist reißfester
Konzipiert für eine breite Palette von Anwendungen in verschiedenen Sektoren
Material: Nitril
Farbe: blau
Pudergehalt: puderfrei
Äußere Handschuhoberfläche: Geprägte Finger
Spaltmaß (Inspektionsstufe i)aql: 1,5
Dicke auf der Handfläche (mm/mil): 0,07 / 2,8
Dicke an den Fingern (mm/mil): 0,11 / 4,3
Allergieprävention: Latex (Typ i)
Verfügbare Größen: xs (5,5 - 6), s (6,5 - 7), m (7,5 - 8), l (8,5 - 9), xl (9,5 - 10)
Zugelassen zur Verwendung mit Chemotherapeutikanee
Silikonfrei: nein
Steril: nein
Antistatisch: nein
Empfehlung für doppelte Handschuhe: ja, als Unterziehhandschuhe
Zur Liste hinzufügen

0,52 €/ Stückexkl. MwSt

0,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL