Leichte Konstruktion für Geschicklichkeit und Feinmotorik
Hochwertige Nitrilformel ist reißfester
Konzipiert für eine breite Palette von Anwendungen in verschiedenen Sektoren
Material: Nitril
Farbe: blau
Pudergehalt: puderfrei
Äußere Handschuhoberfläche: Geprägte Finger
Spaltmaß (Inspektionsstufe i)aql: 1,5
Dicke auf der Handfläche (mm/mil): 0,07 / 2,8
Dicke an den Fingern (mm/mil): 0,11 / 4,3
Allergieprävention: Latex (Typ i)
Verfügbare Größen: xs (5,5 - 6), s (6,5 - 7), m (7,5 - 8), l (8,5 - 9), xl (9,5 - 10)
Zugelassen zur Verwendung mit Chemotherapeutikanee
Silikonfrei: nein
Steril: nein
Antistatisch: nein
Empfehlung für doppelte Handschuhe: ja, als Unterziehhandschuhe