0,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Handschuhgröße | XL |
Gepudert | Nein |
Antistatisch | Ja |
Silikonfrei | Nein |
Länge | 240 cm |
Dicke | 0.07 mm |
Fingerdicke | 0.1 mm |
Farbe | Weiss |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 1.5 |
Stulpe | Rollrand |
Kategorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN ISO 374-1:2016 | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |