Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe TouchNTuff DermaShield 73-701 Größe 9

  • ERIKS:14082821
  • Hersteller:73-701 SIZE 9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Der TouchNTuff® bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex: Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschutz aus. TouchNTuff®: Der optimale Produkt- und Anwenderschutz.

Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
TouchNTuff® DermaShield™
Typ
73-701
Serie
TouchNTuff® DermaShield™
Typ
73-701
Handschuhgröße
9
Material
Neopren
Farbe
Grün
Dicke
0.18 mm
Fingerdicke
0.19
Manschetten-Dicke
0.15
Länge
295 mm
Stulpe
Gerade mit SUREFIT™ Technologie
Steril
Ja
Gepudert
Nein
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Innenhandschuh-Oberfläche
Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Textured Fingers
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
EN ISO 374-1:2016
KLMNPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Zulassungen
21 CFR § 820 Quality System regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 3
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Ohne