Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe TouchNTuff 93-700 Größe 7.5-8

  • ERIKS:14083019
  • Hersteller:93-700-7,5-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Bietet im Vergleich zu allen anderen handelsüblichen Einmalhandschuhen aus Nitril den größten Schutz vor einem breiten Spektrum von Chemikalien.
  • Diese aus Nitril hergestellten Handschuhe bieten die dreifache Durchstichfestigkeit von herkömmlichen Handschuhen aus Naturgummilatex.
  • Hoher Tragekomfort und zusätzlicher Schutz der Unterarme (verlängerte Stulpe).
  • Der Handschuh ist frei von Latexproteinen und kann daher von sensibilisierten Personen ohne Risiko einer Typ-I-Allergie (Latexallergie) getragen werden.
  • 93-700: Jeder Handschuh durchläuft eine Nachwäsche, wird als Einzelpaar verpackt und sterilisiert.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
TouchNTuff®
Typ
93-700
Serie
TouchNTuff®
Typ
93-700
Handschuhgröße
M
Farbe
Grün
Dicke
0.13 mm
Fingerdicke
0.16
Manschetten-Dicke
0.08
Länge
300 mm
Stulpe
Rollrand
Steril
Ja
Gepudert
Nein
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Innenhandschuh-Oberfläche
Powder-Free, Chlorinated
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Textured Fingers
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
1.5
Kategorie III
Ja
EN ISO 374-1:2016
JKPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Zulassungen
ASTM D6978, Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 13485, ISO 1400
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Mercaptobenzothiozole (ZMBT), Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)