Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | TouchNTuff® |
Typ | 83-500 |
Serie | TouchNTuff® |
Typ | 83-500 |
Handschuhgröße | 7.5 |
Farbe | Weiss |
Dicke | 0.21 mm |
Fingerdicke | 0.23 |
Manschetten-Dicke | 0.17 |
Länge | 300 mm |
Stulpe | Perlen mit SUREFIT™ Technologie |
Steril | Ja |
Gepudert | Nein |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Innenhandschuh-Oberfläche | Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology |
Äußere Oberfläche des Handschuhs | Glatt |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 0.65 |
Kategorie III | Ja |
EN ISO 374-1:2016 | K P T |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
Zulassungen | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, Please consult the IFU, ISO 10282, ISO 11193, Ca |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Xanthates, Zinc Dialkyldithiocarbamate |