Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe TouchNTuff 73-500 Größe 6

  • ERIKS:14082808
  • Hersteller:73-500-6
Image 1
  • Die neue Formulierung bewirkt durch ihre Polymer-Wandstärke von nur 0,13 mm eine bisher unerreichte Tastsensibilität bei einer doppelten Behandschuhung.
  • Die Herstellung mit ergonomischen, der Hand nachempfundenen Formen sorgt für exzellente Passform und hohen Tragekomfort. Die frühzeitige Ermüdung der Hände und weiterer Stress wird vermieden.
  • Der aus reinem Polychloropren hergestellte Handschuh schützt vor Spritzern eines breiten Spektrums von Chemikalien.
  • Da in der Produktion kein Naturkautschuklatex und keine Beschleuniger verwendet werden, besteht nur ein reduziertes Risiko von Typ-I- und Typ-IV-Allergien.
  • Die SureFit-Technologie von Ansell verhindert für einen noch größeren Schutz ein Herunterrollen der Stulpe am Unterarm.
  • Die Innenbeschichtung aus Polyurethan ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit trockenen oder nassen Händen.
  • Die Konstruktion und Polymer-Wandstärke erleichtern und erhöhen den Komfort bei einer doppelten Behandschuhung. Die Kremfarbe macht Risse und Löcher beim Tragen in Verbindung mit Handschuhen einer anderen Farbe sichtbar.
  • Erhältlich in zwei Ausführungen: TouchNTuff® 73-300 unsteril, und TouchNTuff® 73-500 steril.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
TouchNTuff®
Typ
73-500
Serie
TouchNTuff®
Typ
73-500
Handschuhgröße
6
Material
Neopren
Farbe
Creme
Dicke
0.1 mm
Fingerdicke
0.11
Manschetten-Dicke
0.11
Länge
300 mm
Stulpe
Perlen mit SUREFIT™ Technologie
Steril
Ja
Gepudert
Nein
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Innenhandschuh-Oberfläche
Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Glatt
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
EN ISO 374-1:2016
K L T
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Zulassungen
AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, UKCA 0321
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Ohne