Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe RINGERS R161 Größe 9

  • ERIKS:14544235
  • Hersteller:161-09
Image 1
Der Stoßschutzhandschuh Ringers 161 für mittlere Belastungen kombiniert mit seiner gepolsterten Handfläche aus Kunstleder den Schutz vor Stoßeinwirkungen mit einer erhöhten Strapazierfähigkeit und einem hohen Tragekomfort. 

• Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers; Optimum an Fingerbeweglichkeit und Komfort durch die patentierte TPR-Konstruktion.

• Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen, weniger Ausziehnotwendigkeit der Handschuhe.

• Zusätzliche Sicherheit am Arbeitsplatz durch hochsichtbare, reflektierende Markierungen und Klettverschluss.

Zur Liste hinzufügen

45,55 €/ Paarexkl. MwSt

53,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
RINGERS®
Typ
R161
Serie
RINGERS®
Typ
R161
Handschuhgröße
9
Farbe
Rot
Beschichtungsfarbe
Rot
Stulpe
Verstellbar
Latexfrei
Ja
Touchscreen-kompatibel
Ja
EN 388:2016
2121XP
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI/ISEA 138-1, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003