Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe RINGERS R138 Größe 10

  • ERIKS:14544230
  • Hersteller:138-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Handschuh Ringers 138 Turbo Plus bietet einen flexiblen, leichtgewichtigen Schutz, eine erhöhte Strapazierfähigkeit und Touchscreen-Fähigkeit für Arbeiten in der Automotive-Industrie. 

• Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers; Optimum an Fingerbeweglichkeit und Komfort durch die patentierte TPR-Konstruktion.

• Exzellente Griffsicherheit durch Innenhandverstärkung aus hochwertigem Kunstleder.

• Zusätzliche Sicherheit am Arbeitsplatz durch hochsichtbare, reflektierende Markierungen und Klettverschluss.
Zur Liste hinzufügen

34,86 €/ Paarexkl. MwSt

40,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 120Mindestbestellmenge: 120

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
RINGERS®
Typ
R138
Serie
RINGERS®
Typ
R138
Handschuhgröße
10
Farbe
Schwarz / Rot
Beschichtungsfarbe
Schwarz / Rot
Stulpe
Verstellbar
Latexfrei
Nein
Touchscreen-kompatibel
Ja
EN 388:2016
2121X
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009