Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe RINGERS R075 Größe 8

  • ERIKS:14544217
  • Hersteller:075-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
R-Chem Impact Long Cuff
Zur Liste hinzufügen

69,44 €/ Paarexkl. MwSt

81,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
RINGERS®
Typ
R075
Serie
RINGERS®
Typ
R075
Handschuhgröße
8
Farbe
Rot
Beschichtungsmaterial
PVC
Beschichtungsfarbe
Rot
Länge
370 mm
Stulpe
Lange Stulpe
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
EN 388:2016
4X41CP
EN ISO 374-1:2016
KLMOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI/ISEA 105-2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009