68,47 €/ Paarexkl. MwSt
80,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | RINGERS® |
Typ | R074 |
Serie | RINGERS® |
Typ | R074 |
Handschuhgröße | 10 |
Farbe | Rot |
Beschichtungsmaterial | PVC |
Beschichtungsfarbe | Rot |
Länge | 350 mm |
Stulpe | Kurze Stulpe |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
EN 388:2016 | 4X41CP |
EN ISO 374-1:2016 | AJKLMO |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI/ISEA 105-2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 |