42,96 €/ Paarexkl. MwSt
50,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | RINGERS® |
Typ | R065 |
Serie | RINGERS® |
Typ | R065 |
Handschuhgröße | 7 |
Träger-Material | HPPE |
Farbe | Rot/Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Beschichtungsfarbe | Rot |
Strickstärke | 13 |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Touchscreen-kompatibel | Ja |
Kategorie II | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X43DP |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI Cut A4, ANSI ABR 4, ANSI/ISEA 105-2016, ANSI/ISEA 138-2, ANSI/ISEA 105-2016 PUN 5, Category III |