5,54 €/ Paarexkl. MwSt
6,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,69 € | - |
12+ | 6,69 € | 13.00% |
72+ | 6,31 € | 18.00% |
144+ | 5,54 € | 28.00% |
288+ | 5,34 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | NITROTOUGH™ |
Typ | N660 |
Serie | NITROTOUGH™ |
Typ | N660 |
Handschuhgröße | 10 |
Träger-Material | Baumwolle |
Farbe | Blau / Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Länge | 260 mm |
Stulpe | Sicherheitsstulpe |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4221B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, CE Number, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Diethyldithiocarbamate |