0,77 €/ Stückexkl. MwSt
0,91 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | MICROFLEX® |
Typ | 93-283 |
Handschuhgröße | 9 |
Steril | Nein |
Gepudert | Nein |
Antistatisch | Ja |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Länge | 300 cm |
Dicke | 0.2 mm |
Fingerdicke | 0.24 mm |
Farbe | Blau |
Zulassungen | ASTM D6319, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485, ISO 188 |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 1.5 |
Stulpe | Rollrand |
Innenhandschuh-Oberfläche | Powder-Free, Chlorinated |
Äußere Oberfläche des Handschuhs | Raised Diamond Grip Pattern |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |