Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe MICROFLEX 93-283 Größe 6.5-7

  • ERIKS:14596775
  • Hersteller:93283070
Image 1
  • Griffsicherheit durch stark texturierte Fingerspitzen
  • Weite Passform für ein komfortables Tragen mit einem Unterhandschuh für den Schnitt- oder Thermoschutz
  • Robuste, reißfeste Wandstärke (0,20 mm) für den Produktschutz
  • Keine Kontaminierung der Lebensmittel durch die Handschuhe
Zur Liste hinzufügen

0,77 €/ Stückexkl. MwSt

0,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
MICROFLEX®
Typ
93-283
Handschuhgröße
7
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Antistatisch
Ja
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Länge
300 cm
Dicke
0.2 mm
Fingerdicke
0.24 mm
Farbe
Blau
Zulassungen
ASTM D6319, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485, ISO 188
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
1.5
Stulpe
Rollrand
Innenhandschuh-Oberfläche
Powder-Free, Chlorinated
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Raised Diamond Grip Pattern
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja