Konstruiert für einen hohen Tragekomfort und Schutz vor Kratz-/Rissverletzungen und Verunreinigungen durch folgende Merkmale:
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-849 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-849 |
Handschuhgröße | 8 |
Träger-Material | Nylon/Spandex |
Farbe | Schwarz |
Träger-Farbe | Schwarz |
Beschichtungsmaterial | Nitrilschaum |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 18 |
Länge | 210 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Lebensmittelkontakt | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Contact, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Diethyldithiocarbamate |